Student Adson forceps
Edelstahl, 120 mm, 1×2 teeth, Gerade, 1,5 mm
Katalognr. FSCI91127-12
Marketsource
Anbieter: FINE SCIENCE TOOLS
Direkt zu
Product Details & Documents
Technische Daten
- Länge:120 mm
- Material:Edelstahl
- Seq:01
- Spitzentyp:1×2 teeth
- Spitzenbreite:1,5 mm
- Spitzenform:Gerade
Empfehlungen
Empfehlungen werden nur dann basierend auf Ihren Einkaufspräferenzen personalisiert, wenn Sie auf der Seite "Persönliche Daten" die Option „Mein Einkaufserlebnis verbessern“ aktiviert haben.
Andernfalls erhalten Sie allgemeine Empfehlungen..



