Auftragserfassung
Switzerland
AuftragsverfolgungKontakt
Spring scissors, 8 mm cutting edge | Avantor

Spring scissors, 8 mm cutting edge

Sharp, curved tips, 100 mm, 8 mm, 0,15 mm
Katalognr. FSCI15023-10
Marketsource
Anbieter:   FINE SCIENCE TOOLS
Spring scissors, 8 mm cutting edge
Katalognr. FSCI15023-10
Anbieter:  FINE SCIENCE TOOLS
Marketsource
Spring scissors, 8 mm cutting edge
Spring scissors, 8 mm cutting edge

Sharp, curved tips, 100 mm, 8 mm, 0,15 mm

Preis
SFr. 205.21
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 1 ST
Product Details & Documents

These scissors are made of stainless steel.

Technische Daten
  • Typ:
    Sharp, curved tips
  • Länge:
    100 mm
  • Seq:
    04
  • Spitzengröße:
    0,15 mm
  • Spitzenlänge:
    8 mm
Empfehlungen

Empfehlungen werden nur dann basierend auf Ihren Einkaufspräferenzen personalisiert, wenn Sie auf der Seite "Persönliche Daten" die Option „Mein Einkaufserlebnis verbessern“ aktiviert haben.

Andernfalls erhalten Sie allgemeine Empfehlungen..