Spring scissors, 8 mm cutting edge
Sharp, straight tips, 100 mm, 8 mm, 0,15 mm
Katalognr. FSCI15024-10
Marketsource
Anbieter: FINE SCIENCE TOOLS
Direkt zu
Product Details & Documents
These scissors are made of stainless steel.
Technische Daten
- Typ:Sharp, straight tips
- Länge:100 mm
- Seq:03
- Spitzengröße:0,15 mm
- Spitzenlänge:8 mm
Empfehlungen
Empfehlungen werden nur dann basierend auf Ihren Einkaufspräferenzen personalisiert, wenn Sie auf der Seite "Persönliche Daten" die Option „Mein Einkaufserlebnis verbessern“ aktiviert haben.
Andernfalls erhalten Sie allgemeine Empfehlungen..



