OP-Kittel
Weiß, XL/XXL, 120 cm
Katalognr. SSSA000626-WHXL/2L
Anbieter: 3S ARBEITSSCHUTZ
Direkt zu
Product Details & Documents
OP-Kittel mit Bändern, aus Tyvek®-Material.
Farbe: Weiß
Gewicht: 41 g/m²
Certifications:
Delivery information:
Packaging:
Caution:
Technische Daten
- Konfektionsgröße:XL/XXL
- Farbe:Weiß
- Länge:120 cm
- Cat. No.:SSSA000626-WHXL/2L
- Verschlussart:Rückenverschluss
- Einsatzbereiche / Verwendung:Medizinischer Bereich|Klinischer Bereich
- Geschlecht:Unisex
- Gewicht:41 g/m²



