OP-Kittel
Weiß, M/L, 100 cm
Katalognr. SSSA000626WEIB-M/L
Anbieter: 3S ARBEITSSCHUTZ
Direkt zu
Product Details & Documents
OP-Kittel mit Bändern, aus Tyvek®-Material.
Farbe: Weiß
Gewicht: 41 g/m²
Zertifizierung:
Lieferinformationen:
Verpackung:
Achtung! Bitte beachten:
Technische Daten
- Konfektionsgröße:M/L
- Farbe:Weiß
- Länge:100 cm
- Cat. No.:SSSA000626WEIB-M/L
- Verschlussart:Rückenverschluss
- Einsatzbereiche / Verwendung:Medizinischer Bereich|Klinischer Bereich
- Geschlecht:Unisex
- Gewicht:41 g/m²
Empfehlungen
Empfehlungen werden nur dann basierend auf Ihren Einkaufspräferenzen personalisiert, wenn Sie auf der Seite "Persönliche Daten" die Option „Mein Einkaufserlebnis verbessern“ aktiviert haben.
Andernfalls erhalten Sie allgemeine Empfehlungen..



