SampliQ SPE-Kartuschen
Hochwertige SampliQ SPE-Produkte (Solid Phase Extraction) helfen dem Benutzer, Proben aus komplexen Matrizen sicher zu extrahieren und zu konzentrieren und sorgen so vom ersten Schritt an für schnelle, genaue und reproduzierbare Ergebnisse. Die SampliQ-Reihe umfasst Polymere, Silikat- und Nicht-Silikat-Optionen, um den spezifischen SPE-Anforderungen des Benutzers gerecht zu werden.
- Trennungen verbessern und vereinfachen
- Erhöhen Sie die Lebensdauer der Säule
- Nachweisgrenzen verbessern
SampliQ SPE Produkte werden in den USA gemäß ISO-9001-Standards hergestellt.
: Um die Produktintegrität sicherzustellen, sind alle SampliQ-Produkte dreifach laminiert verpackt und enthalten ein Leistungszertifikat.
- Säulenform:Kartusche
- Partikelgröße:45 µm
- Porengröße:60 Å
- Kapazität:6 ml
- Seq:12
- Bettgewicht:1000 mg
- Phase:Si
Empfehlungen werden nur dann basierend auf Ihren Einkaufspräferenzen personalisiert, wenn Sie auf der Seite "Persönliche Daten" die Option „Mein Einkaufserlebnis verbessern“ aktiviert haben.
Andernfalls erhalten Sie allgemeine Empfehlungen..



