Auftragserfassung
Switzerland
AuftragsverfolgungKontakt
Acrylamide/ Bis-Acrylamide | Avantor

Acrylamide/ Bis-Acrylamide

Acrylamide, 40% Lösung
Katalognr. 786-508
Anbieter:   G-Biosciences
Acrylamide/ Bis-Acrylamide
Katalognr. 786-508
Anbieter:  G-Biosciences
Acrylamide/ Bis-Acrylamide
Acrylamide/ Bis-Acrylamide

Acrylamide, 40% Lösung

Preis
SFr. 222.00
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 500 mL
Product Details & Documents

Acrylamid (Elektrophoresequalität) wird als Pulver oder 40% ige Lösung in Reinstwasser geliefert. Bisacrylamid (Bis(N,N’-methylenbisacrylamid)) (Elektrophoresequalität) wird als Pulver oder als 2% ige Lösung in Reinstwasser geliefert.

Acrylamid/Bisacrylamid-Lösungen sind in den gängigsten Verhältnissen (37,5:1 oder 29:1) für den Einsatz in der Protein- und Nukleinsäureelektrophorese erhältlich. Die Konzentration basiert auf dem Gesamtgewicht von Acrylamid und Bisacrylamid. Lieferung als 40% ige Lösung, hergestellt aus Acrylamid und Bisacrylamid in Elektrophoresequalität in hochreinem Wasser.

Technische Daten
  • Bezeichnung:
    Acrylamide, 40% Lösung
  • Seq:
    01