Auftragserfassung
Switzerland
AuftragsverfolgungKontakt
 

Weithals-Behälter mit Schraubverschluss, PACKO

2500 ml, 119 mm, 266 mm, 116 mm
Catalog # 216-1996
Supplier:   CURTEC
Weithals-Behälter mit Schraubverschluss, PACKO
Catalog # 216-1996
Supplier:  CURTEC
Weithals-Behälter mit Schraubverschluss, PACKO
Weithals-Behälter mit Schraubverschluss, PACKO

2500 ml, 119 mm, 266 mm, 116 mm

Price
SFr. 99.50
Log in for availability
1 * 10 ST
Product Details & Documents

Kleinvolumiger weißer HDPE-Behälter mit dunkelrotem Schraubdeckel und halbtransparenter Innendichtung. Zur Aufbewahrung und zum Probenversand von Pulvern, Pasten und Flüssigkeiten. Mit nur einer Vierteldrehung leichtes Öffnen und Verschließen.

  • Wasserdampfdicht
  • Sicherheitsverpackt
  • UN-Kennzeichnung (1H2) für gefährliche Feststoffe
  • Innen glatt
  • In Lebensmittelqualität

Schützen Sie ihre wertvollen Produkte vor Feuchtigkeit, Manipulation und Verunreinigung. Zeitsparendes Handling. Sorgen Sie dafür, dass Ihre gefährlichen Feststoffe sicher ans Ziel kommen.

Specifications
  • Ø Öffnung:
    116 mm
  • Ext.Ø:
    119 mm
  • Kapazität:
    2500 ml
  • Höhe:
    266 mm
  • Seq:
    08
Accessories

Product Information

  • Catalog #
    Verschluss-Farbe
    Bezeichnung
    Availability
    Price
  • CURT4350-70-402
    Rot
    Screw lid, for 300 - 1300 ml packo container
    Log in for availability
    1 * 210 ST - SFr. 270.00

Product Information

  • Catalog #
    Verschluss-Farbe
    Bezeichnung
    Availability
    Price
  • CURT4350-70-505
    Grün
    Screw lid, for 300 - 1300 ml packo container
    Log in for availability
    1 * 210 ST - SFr. 270.00

Product Information

  • Catalog #
    Verschluss-Farbe
    Bezeichnung
    Availability
    Price
  • CURT4350-70-480
    Dunkelrot
    Screw lid, for 300 - 1300 ml packo container
    Log in for availability
    1 * 210 ST - SFr. 270.00