Ansaugfilter, BOLA
Ansaugfilter, UNF 1/4" 28G, PTFE, 10 μm, 0,8 mm, 14 mm, 25 mm
Katalognr. BOHLF765-48
Anbieter: Bohlender
Direkt zu
Product Details & Documents
Diese PTFE-Saugfilter bestehen aus einem Aufnahmebehälter mit Innengewinde und einer leicht austauschbaren Fritte. Sie eignen sich ideal als Vorfilter vor Pumpensystemen, um Dichtungen, Kolben oder Säulenpackungen vor vorzeitigem Verschleiß durch Verunreinigungen zu schützen.
Gute Chemikalienbeständigkeit
Temperaturbeständig von −200 bis +250 °C
Zertifizierung:
Zubehördetails:
Lieferinformationen:
Technische Daten
- Ø:14 mm
- Porengröße:10 μm
- Bezeichnung:Ansaugfilter
- Länge:25 mm
- Material:PTFE
- Seq:03
- Anschlussstück:UNF 1/4" 28G
- Für Schlauch I-Ø:0,8 mm
Recommendations
Recommendations will be personalized based on your shopping preferences only if you have given your consent by enabling "Enhance my Shopping Experience" on the "Personal Info page".
Otherwise, you will receive generic recommendations.



