Ansaugfilter, BOLA
Suction filter, UNF 1/4" 28G, PTFE, 2 μm, 0,8 mm, 14 mm, 25 mm
Katalognr. BOHLF765-08
Anbieter: Bohlender
Direkt zu
Product Details & Documents
Diese PTFE-Saugfilter bestehen aus einem Aufnahmebehälter mit Innengewinde und einer leicht austauschbaren Fritte. Sie eignen sich ideal als Vorfilter vor Pumpensystemen, um Dichtungen, Kolben oder Säulenpackungen vor vorzeitigem Verschleiß durch Verunreinigungen zu schützen.
Gute Chemikalienbeständigkeit
Temperaturbeständig von −200 bis +250 °C
Zertifizierung:
Zubehördetails:
Lieferinformationen:
Technische Daten
- Ø:14 mm
- Porengröße:2 μm
- Bezeichnung:Suction filter
- Länge:25 mm
- Material:PTFE
- Seq:01
- Anschlussstück:UNF 1/4" 28G
- Für Schlauch I-Ø:0,8 mm
Empfehlungen
Empfehlungen werden nur dann basierend auf Ihren Einkaufspräferenzen personalisiert, wenn Sie auf der Seite "Persönliche Daten" die Option „Mein Einkaufserlebnis verbessern“ aktiviert haben.
Andernfalls erhalten Sie allgemeine Empfehlungen..



