Weithalsflaschen mit Schraubkappe
500 ml, GL 55, 84 mm, 154 mm, Klar
Katalognr. 201-0498
Anbieter: GLASWARENFABRIK KARL HECHT
Direkt zu
Product Details & Documents
Glasflaschen, klar, mit weiter Öffnung und schwarzem PP Deckel. Ideal zur Probenentnahme, Lagerung und zum Transport von Pulvern und Pasten.
- Gute chemische und physische Eigenschaften
- Für Anwendungsgebiete ohne hohe thermische Belastung
- Rundgewinde in Übereinstimmung mit DIN 168
Technische Daten
- Ext.Ø:84 mm
- Gewinde:GL 55
- Kapazität:500 ml
- Farbe:Klar
- Höhe:154 mm
- Seq:08
Recommendations
Recommendations will be personalized based on your shopping preferences only if you have given your consent by enabling "Enhance my Shopping Experience" on the "Personal Info page".
Otherwise, you will receive generic recommendations.



