Weithalsflaschen mit Schraubkappe
250 ml, GL 55, 70 mm, 113 mm, Klar
Katalognr. 201-0496
Anbieter: GLASWARENFABRIK KARL HECHT
Direkt zu
Product Details & Documents
Glasflaschen, klar, mit weiter Öffnung und schwarzem PP Deckel. Ideal zur Probenentnahme, Lagerung und zum Transport von Pulvern und Pasten.
- Gute chemische und physische Eigenschaften
- Für Anwendungsgebiete ohne hohe thermische Belastung
- Rundgewinde in Übereinstimmung mit DIN 168
Technische Daten
- Ext.Ø:70 mm
- Gewinde:GL 55
- Kapazität:250 ml
- Farbe:Klar
- Höhe:113 mm
- Seq:07



