Magnetrührer, MAXdrive
Product 442-0823 is a replacement for TMAG50001_UK and has the same packaging and specifications, but may be a different quantity.
Product Details & Documents
Robuster Magnetrührer mit hermetisch versiegeltem Edelstahlgehäuse, geeignet für hochgradig viskose Medien Betriebstemperaturen bis zu 50 °C.
- Sehr starke Magnetkupplung durch SmCo-Magnete für magnetische Kraftübertragung über längere Distanzen, für dicke Gefäßböden oder doppelt beschichtete Gefäße
- Ideal für die Integration in Verfahrenstechniksysteme
IP-Schutzklasse: IP 65
MAXcontrol (externe Steuereinheit mit EU-, UK- oder CH-Stecker bitte separat bestellen). Drehzahlbereich 100 - 1200 min-1
Steuereinheit aus Edelstahl zum Anschluss von einem Rührantrieb MAXdrive.
SoftStart für zuverlässige und sichere Beschleunigung des Rührstabs
QuickSet zum Einstellen der Start- und maximalen Drehzahl
Die QuickStop-Funktion verhindert Nachlaufen und Glasbruch
Speicherung des letzten Arbeitsstatus beim Ausschalten
Digitale Anzeige für Drehzahl- und SoftStart-Einstellungen (variabel 10 - 60 Sekunden)
IP protection class: IP 20
Certifications: IP-Schutzklasse: IP 20
Technische Daten
- Bezeichnung:MAXdrive
- Seq:03
- Cat. No.:TMAG50001_UK
- Modell:MAXdrive
- B×T×H:260×260×68 mm
- Plattengröße:260×260 mm
- Plattenmaterial:Edelstahl
- Max. Rührmenge H₂O:250 L
- Gewicht:9,8 kg
Accessories
Produktinformationen
- Katalognr.BezeichnungVerfügbarkeitPreis
- TMAG44900Magnetrührstab Satellite 140, rund, gelagert, ZEDEX, Ø 32×140 mmEinloggen für Verfügbarkeit1 * 1 ST - SFr. 737.00
Produktinformationen
- Katalognr.BezeichnungVerfügbarkeitPreis
- 442-0818Verlängerungskabel für die Serien MAXdrive und FABdrive, Länge 3 mEinloggen für Verfügbarkeit1 * 1 ST - SFr. 170.00
Produktinformationen
- Katalognr.BezeichnungVerfügbarkeitPreis
- TMAG48500Edelstahlrahmen für die schnelle und einfache Erweiterung der Oberfläche und Ladekapazität der Magnetrührer maxMIX und MAXdrive, Beladung bis 1.000 kgEinloggen für Verfügbarkeit1 * 1 ST - SFr. 1’460.00
Produktinformationen
- Katalognr.BezeichnungVerfügbarkeitPreis
- TMAG44070Magnetrührstab Asteroid 70, dreieckig, konvex, PTFE, Ø 45 mm, H×L: 39×70 mmEinloggen für Verfügbarkeit1 * 1 ST - SFr. 361.00
Recommendations will be personalized based on your shopping preferences only if you have given your consent by enabling "Enhance my Shopping Experience" on the "Personal Info page".
Otherwise, you will receive generic recommendations.



