Auftragserfassung
Switzerland
AuftragsverfolgungKontakt
 

Magnetrührer, FABdrive

FABdrive
Catalog # 442-0824
Supplier:   2MAG
Magnetrührer, FABdrive
Catalog # 442-0824
Supplier:  2MAG
Magnetrührer, FABdrive
Magnetrührer, FABdrive

FABdrive

Price
SFr. 3’260.00
Log in for availability
1 * 1 ST
Product Details & Documents

Robuster Magnetrührer mit vollständig verkapseltem Edelstahlgehäuse, geeignet für hochgradig viskose Medien Betriebstemperaturen bis zu 50 °C.

  • Sehr starke Magnetkupplung durch SmCo-Magnete für magnetische Kraftübertragung über längere Distanzen, für dicke Gefäßböden oder doppelt beschichtete Gefäße.
  • Ideal für die Integration in Verfahrenstechniksysteme und die industrielle Verarbeitung

IP-Schutzklasse: IP 65

FABcontrol (externe Steuereinheit bitte separat bestellen). Leistung: 100 W

Steuereinheit aus Edelstahl zum Anschluss von 1 Rührantrieb FABdrive.

SoftStart für zuverlässige und sichere Beschleunigung des Rührstabs
QuickSet zum Einstellen der Start- und maximalen Drehzahl
Die QuickStop-Funktion verhindert Nachlaufen und Glasbruch
Piepfunktion beim Unterschreiten der eingestellten Drehzahl
Speicherung des letzten Arbeitsstatus beim Ausschalten
Digitale Anzeige für Drehzahl- und SoftStart-Einstellungen (variabel 20 - 99 s) und aktuelle Geschwindigkeit

IP protection class: IP 20

 : IP-Schutzklasse: IP 20

Specifications
  • Bezeichnung:
    FABdrive
  • Seq:
    01
  • Cat. No.:
    442-0824
  • Modell:
    FABdrive
  • B×T×H:
    180×180×75 mm
  • Plattengröße:
    180×180 mm
  • Plattenmaterial:
    Edelstahl
  • Max. Rührmenge H₂O:
    1000 L
  • Drehzahlbereich:
    80 - 990 min⁻¹
  • Gewicht:
    4,8 kg
Accessories

Product Information

  • Catalog #
    Bezeichnung
    Availability
    Price
  • TMAG44900
    Magnetrührstab Satellite 140, rund, gelagert, ZEDEX, Ø 32×140 mm
    Log in for availability
    1 * 1 ST - SFr. 737.00

Product Information

  • Catalog #
    Bezeichnung
    Availability
    Price
  • 442-0818
    Verlängerungskabel für die Serien MAXdrive und FABdrive, Länge 3 m
    Log in for availability
    1 * 1 ST - SFr. 170.00

Product Information

  • Catalog #
    Bezeichnung
    Availability
    Price
  • TMAG48600
    Stainless steel frame for quick and easy enlargement (500×500 mm) of surface area and loading capacity of FABdrive magnetic stirrers, load up to 1000 kg
    Log in for availability
    1 * 1 ST - SFr. 1’460.00

Product Information

  • Catalog #
    Bezeichnung
    Availability
    Price
  • TMAG44070
    Magnetrührstab Asteroid 70, dreieckig, konvex, PTFE, Ø 45 mm, H×L: 39×70 mm
    Log in for availability
    1 * 1 ST - SFr. 361.00