Magnetrührer, FABdrive
Product 442-0824 is a replacement for TMAG50101_UK and has the same packaging and specifications, but may be a different quantity.
Product Details & Documents
Robuster Magnetrührer mit vollständig verkapseltem Edelstahlgehäuse, geeignet für hochgradig viskose Medien Betriebstemperaturen bis zu 50 °C.
- Sehr starke Magnetkupplung durch SmCo-Magnete für magnetische Kraftübertragung über längere Distanzen, für dicke Gefäßböden oder doppelt beschichtete Gefäße.
- Ideal für die Integration in Verfahrenstechniksysteme und die industrielle Verarbeitung
IP-Schutzklasse: IP 65
FABcontrol (externe Steuereinheit bitte separat bestellen). Leistung: 100 W
Steuereinheit aus Edelstahl zum Anschluss von 1 Rührantrieb FABdrive.
SoftStart für zuverlässige und sichere Beschleunigung des Rührstabs
QuickSet zum Einstellen der Start- und maximalen Drehzahl
Die QuickStop-Funktion verhindert Nachlaufen und Glasbruch
Piepfunktion beim Unterschreiten der eingestellten Drehzahl
Speicherung des letzten Arbeitsstatus beim Ausschalten
Digitale Anzeige für Drehzahl- und SoftStart-Einstellungen (variabel 20 - 99 s) und aktuelle Geschwindigkeit
IP protection class: IP 20
Certifications: IP-Schutzklasse: IP 20
Specifications
- Bezeichnung:FABdrive
- Seq:03
- Cat. No.:TMAG50101_UK
- Modell:FABdrive
- B×T×H:180×180×75 mm
- Plattengröße:180×180 mm
- Plattenmaterial:Edelstahl
- Max. Rührmenge H₂O:1000 L
- Drehzahlbereich:80 - 990 min⁻¹
- Gewicht:4,8 kg
Accessories
Product Information
- Catalog #BezeichnungAvailabilityPrice
- TMAG44900Magnetrührstab Satellite 140, rund, gelagert, ZEDEX, Ø 32×140 mmLog in for availability1 * 1 ST - SFr. 737.00
Product Information
- Catalog #BezeichnungAvailabilityPrice
- 442-0818Verlängerungskabel für die Serien MAXdrive und FABdrive, Länge 3 mLog in for availability1 * 1 ST - SFr. 170.00
Product Information
- Catalog #BezeichnungAvailabilityPrice
- TMAG48600Stainless steel frame for quick and easy enlargement (500×500 mm) of surface area and loading capacity of FABdrive magnetic stirrers, load up to 1000 kgLog in for availability1 * 1 ST - SFr. 1’460.00
Product Information
- Catalog #BezeichnungAvailabilityPrice
- TMAG44070Magnetrührstab Asteroid 70, dreieckig, konvex, PTFE, Ø 45 mm, H×L: 39×70 mmLog in for availability1 * 1 ST - SFr. 361.00



