Auftragserfassung
Switzerland
AuftragsverfolgungKontakt
 

Magnetrührer, FABdrive

FABcontrol, UK-Stecker
  442-0842
Magnetrührer, FABdrive
  442-0842
 :  
Magnetrührer, FABdrive
Magnetrührer, FABdrive

FABcontrol, UK-Stecker

 

Robuster Magnetrührer mit vollständig verkapseltem Edelstahlgehäuse, geeignet für hochgradig viskose Medien Betriebstemperaturen bis zu 50 °C.

  • Sehr starke Magnetkupplung durch SmCo-Magnete für magnetische Kraftübertragung über längere Distanzen, für dicke Gefäßböden oder doppelt beschichtete Gefäße.
  • Ideal für die Integration in Verfahrenstechniksysteme und die industrielle Verarbeitung

IP-Schutzklasse: IP 65

FABcontrol (externe Steuereinheit bitte separat bestellen). Leistung: 100 W

Steuereinheit aus Edelstahl zum Anschluss von 1 Rührantrieb FABdrive.

SoftStart für zuverlässige und sichere Beschleunigung des Rührstabs
QuickSet zum Einstellen der Start- und maximalen Drehzahl
Die QuickStop-Funktion verhindert Nachlaufen und Glasbruch
Piepfunktion beim Unterschreiten der eingestellten Drehzahl
Speicherung des letzten Arbeitsstatus beim Ausschalten
Digitale Anzeige für Drehzahl- und SoftStart-Einstellungen (variabel 20 - 99 s) und aktuelle Geschwindigkeit

IP protection class: IP 20

 : IP-Schutzklasse: IP 20

 
  • Bezeichnung:
    FABcontrol, UK-Stecker
  • Seq:
    013
  • Cat. No.:
    442-0842
  • Modell:
    FABcontrol
  • B×T×H:
    200×175×51 mm
  • Drehzahlbereich:
    80 - 990 min⁻¹
  • Gewicht:
    2,0 kg
  • Leistungsaufnahme:
    40 W
Accessories

 

  •  
    Bezeichnung
     
     
  • TMAG44900
    Magnetrührstab Satellite 140, rund, gelagert, ZEDEX, Ø 32×140 mm
       
    1 * 1 ST - SFr. 737.00

 

  •  
    Bezeichnung
     
     
  • 442-0818
    Verlängerungskabel für die Serien MAXdrive und FABdrive, Länge 3 m
       
    1 * 1 ST - SFr. 170.00

 

  •  
    Bezeichnung
     
     
  • TMAG48600
    Stainless steel frame for quick and easy enlargement (500×500 mm) of surface area and loading capacity of FABdrive magnetic stirrers, load up to 1000 kg
       
    1 * 1 ST - SFr. 1’460.00

 

  •  
    Bezeichnung
     
     
  • TMAG44070
    Magnetrührstab Asteroid 70, dreieckig, konvex, PTFE, Ø 45 mm, H×L: 39×70 mm
       
    1 * 1 ST - SFr. 361.00

Recommandations

Les recommandations seront personnalisées selon vos préférences d’achat uniquement si vous avez activé "Améliorer mon expérience d’achat" dans la page "Informations personnelles".

Sinon, vous recevrez des recommandations génériques.