Auftragserfassung
Switzerland
AuftragsverfolgungKontakt
Magnetrührer, FABdrive

Magnetrührer, FABdrive

FABcontrol, EU-Stecker
Katalognr. 442-0840
Magnetrührer, FABdrive
Katalognr. 442-0840
Anbieter:  
Magnetrührer, FABdrive
Magnetrührer, FABdrive

FABcontrol, EU-Stecker

Artikel gestrichen
Das Produkt wurde eingestellt. Wir haben jedoch ähnliche Alternativprodukte gefunden.
Alternativen
Product Details & Documents

Robuster Magnetrührer mit vollständig verkapseltem Edelstahlgehäuse, geeignet für hochgradig viskose Medien Betriebstemperaturen bis zu 50 °C.

  • Sehr starke Magnetkupplung durch SmCo-Magnete für magnetische Kraftübertragung über längere Distanzen, für dicke Gefäßböden oder doppelt beschichtete Gefäße.
  • Ideal für die Integration in Verfahrenstechniksysteme und die industrielle Verarbeitung

IP-Schutzklasse: IP 65

FABcontrol (externe Steuereinheit bitte separat bestellen). Leistung: 100 W

Steuereinheit aus Edelstahl zum Anschluss von 1 Rührantrieb FABdrive.

SoftStart für zuverlässige und sichere Beschleunigung des Rührstabs
QuickSet zum Einstellen der Start- und maximalen Drehzahl
Die QuickStop-Funktion verhindert Nachlaufen und Glasbruch
Piepfunktion beim Unterschreiten der eingestellten Drehzahl
Speicherung des letzten Arbeitsstatus beim Ausschalten
Digitale Anzeige für Drehzahl- und SoftStart-Einstellungen (variabel 20 - 99 s) und aktuelle Geschwindigkeit

IP protection class: IP 20

Certifications: IP-Schutzklasse: IP 20

Technische Daten
  • Bezeichnung:
    FABcontrol, EU-Stecker
  • Seq:
    012
  • Cat. No.:
    442-0840
  • Modell:
    FABcontrol
  • B×T×H:
    200×175×51 mm
  • Drehzahlbereich:
    80 - 990 min⁻¹
  • Gewicht:
    2,0 kg
  • Leistungsaufnahme:
    40 W
Accessories

Produktinformationen

  • Katalognr.
    Bezeichnung
    Verfügbarkeit
    Preis
  • TMAG44900
    Magnetrührstab Satellite 140, rund, gelagert, ZEDEX, Ø 32×140 mm
    Einloggen für Verfügbarkeit
    1 * 1 ST - SFr. 737.00

Produktinformationen

  • Katalognr.
    Bezeichnung
    Verfügbarkeit
    Preis
  • 442-0818
    Verlängerungskabel für die Serien MAXdrive und FABdrive, Länge 3 m
    Einloggen für Verfügbarkeit
    1 * 1 ST - SFr. 170.00

Produktinformationen

  • Katalognr.
    Bezeichnung
    Verfügbarkeit
    Preis
  • TMAG48600
    Stainless steel frame for quick and easy enlargement (500×500 mm) of surface area and loading capacity of FABdrive magnetic stirrers, load up to 1000 kg
    Einloggen für Verfügbarkeit
    1 * 1 ST - SFr. 1’460.00

Produktinformationen

  • Katalognr.
    Bezeichnung
    Verfügbarkeit
    Preis
  • TMAG44070
    Magnetrührstab Asteroid 70, dreieckig, konvex, PTFE, Ø 45 mm, H×L: 39×70 mm
    Einloggen für Verfügbarkeit
    1 * 1 ST - SFr. 361.00

Recommendations

Recommendations will be personalized based on your shopping preferences only if you have given your consent by enabling "Enhance my Shopping Experience" on the "Personal Info page".

Otherwise, you will receive generic recommendations.