Auftragserfassung
Switzerland
AuftragsverfolgungKontakt
Magnetrührer, maxMIX | Avantor

Magnetrührer, maxMIX

maxMIX, CH-Stecker
Katalognr. 442-0810
Anbieter:   2MAG
Magnetrührer, maxMIX
Katalognr. 442-0810
Anbieter:  2MAG
Magnetrührer, maxMIX
Magnetrührer, maxMIX

maxMIX, CH-Stecker

Preis
3 860.00 SFr.
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 1 ST
Product Details & Documents

Robuster Magnetrührer mit hermetisch versiegeltem Edelstahlgehäuse, geeignet für hochgradig viskose Medien. Betriebstemperaturen bis zu 50 °C.

  • Sehr starke Magnetkupplung durch SmCo-Magnete für magnetische Kraftübertragung über längere Distanzen, für dicke Gefäßböden oder doppelt beschichtete Gefäße
  • SoftStart für zuverlässige und sichere Beschleunigung des Rührstabs
  • QuickSet zum Einstellen der Start- und maximalen Drehzahl
  • Die QuickStop-Funktion verhindert Nachlaufen und Glasbruch
  • Speicherung des letzten Arbeitsstatus beim Ausschalten
  • Digitale Anzeige für Drehzahl- und SoftStart-Einstellungen (variabel 10 - 60 Sekunden)

IP-Schutzklasse: IP 65

Zertifizierung: IP-Schutzklasse: IP 65

Technische Daten
  • Bezeichnung:
    maxMIX, CH-Stecker
  • Cat. No.:
    442-0810
  • Modell:
    maxMIX
  • B×T×H:
    265×320×68 mm
  • Plattengröße:
    265×265 mm
  • Plattenmaterial:
    Edelstahl
  • Max. Rührmenge H₂O:
    150 L
  • Drehzahlbereich:
    100 - 1200 min⁻¹
  • Gewicht:
    10,0 kg
  • Leistungsaufnahme:
    40 W
Accessories

Produktinformationen

  • Katalognr.
    Bezeichnung
    Verfügbarkeit
    Preis
  • TMAG44070
    Magnetrührstab Asteroid 70, dreieckig, konvex, PTFE, Ø 45 mm, H×L: 39×70 mm
    Einloggen für Verfügbarkeit
    1 * 1 ST - SFr. 361.00

Produktinformationen

  • Katalognr.
    Bezeichnung
    Verfügbarkeit
    Preis
  • TMAG44900
    Magnetrührstab Satellite 140, rund, gelagert, ZEDEX, Ø 32×140 mm
    Einloggen für Verfügbarkeit
    1 * 1 ST - SFr. 737.00

Produktinformationen

  • Katalognr.
    Bezeichnung
    Verfügbarkeit
    Preis
  • TMAG100585
    Power supply unit
    Einloggen für Verfügbarkeit
    1 * 1 ST - SFr. 316.00

Produktinformationen

  • Katalognr.
    Bezeichnung
    Verfügbarkeit
    Preis
  • TMAG48500
    Edelstahlrahmen für die schnelle und einfache Erweiterung der Oberfläche und Ladekapazität der Magnetrührer maxMIX und MAXdrive, Beladung bis 1.000 kg
    Einloggen für Verfügbarkeit
    1 * 1 ST - SFr. 1’460.00

Consigli

I suggerimenti saranno personalizzati in base alle tue preferenze di acquisto solo se hai attivato "Migliora la mia esperienza di acquisto" nella pagina "Informazioni personali".

Altrimenti riceverai suggerimenti generici..