Mopps, MegaSwat™
MegaSwat™ Mopp, NovaPoly-Bezug, 200×640 mm
Katalognr. 129-0614
Anbieter: MICRONOVA
Direkt zu
Product Details & Documents
Diese flachen, schaufelförmigen Wischmopps sind zum Schieben hinter schwere Schränke und Prozessgeräte, über Rohrleitungen und unter kalibrierte Geräte geeignet. Die Wischmoppköpfe messen (B×T) 406×3 mm.
- Flexibler PE-Innenaufbau; Bezug wählbar aus PVA, NovaLite™ Latex/Kunstseide oder NovaPoly™ Polyester
- MegaSwat™ Lite mit NovaLite Bezug kann mit starken Desinfektionsmitteln eingesetzt und autoklaviert werden
- Mopp wird mit Hilfe der MegaSwat™ Schnellkupplung (Adapter) am Edelstahlstiel befestigt
: Alle Komponenten müssen separat bestellt werden.
Dokumente
Technische Daten
- Bezeichnung:MegaSwat™ Mopp, NovaPoly-Bezug
- L×B:200×640 mm
- Seq:05
- Cat. No.:129-0614
- Umweltfreundlichkeit:Abfallreduzierend
Accessories
Produktinformationen
- Katalognr.BezeichnungVerfügbarkeitPreis
Produktinformationen
- Katalognr.BezeichnungVerfügbarkeitPreis
Produktinformationen
- Katalognr.BezeichnungVerfügbarkeitPreis
Produktinformationen
- Katalognr.BezeichnungVerfügbarkeitPreis



