Auftragserfassung
Switzerland
AuftragsverfolgungKontakt
Kapillare

Kapillare

I-Ø 0,075 mm, O-Ø 1/16, green striped, max. 428 bar
Katalognr. JOURJR-T-5803-M10
Anbieter:   VICI JOUR RESEARCH
Kapillare
Katalognr. JOURJR-T-5803-M10
Anbieter:  VICI JOUR RESEARCH
Kapillare
Kapillare

I-Ø 0,075 mm, O-Ø 1/16, green striped, max. 428 bar

Preis
SFr. 450.00
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 10 m
Product Details & Documents

PEEK.

  • Beständig gegen kontinuierlichen Druck ohne Blasenbildung
  • Beständig gegenüber organischen Lösungsmitteln
  • Inert und biokompatibel
  • Farbliche Kennzeichnung für jeden Durchmesser

Unempfindlich gegenüber starken Puffern, Halogenidsalzen oder aggressiven mobilen Phasen, die sogar Edelstahl zersetzen würden.

Caution: Achtung: Dichlormethan, Tetrahydrofuran und DMSO können zur Blasenbildung beim PEEK führen. Konzentrierte Salpetersäure und Schwefelsäure greifen Polyetheretherketon an.

Technische Daten
  • Bezeichnung:
    I-Ø 0,075 mm, O-Ø 1/16, green striped, max. 428 bar
  • Seq:
    30
Recommendations

Recommendations will be personalized based on your shopping preferences only if you have given your consent by enabling "Enhance my Shopping Experience" on the "Personal Info page".

Otherwise, you will receive generic recommendations.