Kapillare
I-Ø 0,05 mm, O-Ø 1/16, orange striped, max. 434 bar
Katalognr. JOURJR-T-5802-M5
Anbieter: VICI JOUR RESEARCH
Direkt zu
Product Details & Documents
PEEK.
- Beständig gegen kontinuierlichen Druck ohne Blasenbildung
- Beständig gegenüber organischen Lösungsmitteln
- Inert und biokompatibel
- Farbliche Kennzeichnung für jeden Durchmesser
Unempfindlich gegenüber starken Puffern, Halogenidsalzen oder aggressiven mobilen Phasen, die sogar Edelstahl zersetzen würden.
: Achtung: Dichlormethan, Tetrahydrofuran und DMSO können zur Blasenbildung beim PEEK führen. Konzentrierte Salpetersäure und Schwefelsäure greifen Polyetheretherketon an.
Technische Daten
- Bezeichnung:I-Ø 0,05 mm, O-Ø 1/16, orange striped, max. 434 bar
- Seq:18
- Cat. No.:JOURJR-T-5802-M5
Empfehlungen
Empfehlungen werden nur dann basierend auf Ihren Einkaufspräferenzen personalisiert, wenn Sie auf der Seite "Persönliche Daten" die Option „Mein Einkaufserlebnis verbessern“ aktiviert haben.
Andernfalls erhalten Sie allgemeine Empfehlungen..



