Kapillare
I-Ø 0,5 mm, O-Ø 1/16, orange striped, max. 310 bar
Katalognr. JOURJR-T-6002-M5
Anbieter: VICI JOUR RESEARCH
Direkt zu
Product Details & Documents
PEEK.
- Beständig gegen kontinuierlichen Druck ohne Blasenbildung
- Beständig gegenüber organischen Lösungsmitteln
- Inert und biokompatibel
- Farbliche Kennzeichnung für jeden Durchmesser
Unempfindlich gegenüber starken Puffern, Halogenidsalzen oder aggressiven mobilen Phasen, die sogar Edelstahl zersetzen würden.
: Achtung: Dichlormethan, Tetrahydrofuran und DMSO können zur Blasenbildung beim PEEK führen. Konzentrierte Salpetersäure und Schwefelsäure greifen Polyetheretherketon an.
Technische Daten
- Bezeichnung:I-Ø 0,5 mm, O-Ø 1/16, orange striped, max. 310 bar
- Seq:25



