Latexhandschuhe
Gepudert, 7 - 8, Natur, 240 mm, 0,18 mm, 100/Box
DELT1000LM
: DELTALAB
Einmalhandschuhe aus Latex für den Einsatz in der Medizin und für allgemeine Laborzwecke
- Gepudert oder puderfrei
- Glatte Struktur
- Beidhändig tragbar
- Mit Rollrand
Length: 240 mm
Thickness: 0,18 mm
Colour: Natural
EN 455, EN 374; AQL 1,5
: EN 455, EN 374; AQL 1,5
- Handschuhgröße:7 - 8
- Verpackt:100/Box
- Farbe:Natur
- Länge:240 mm
- Seq:02
- Stärke:0,18 mm
- Modell:Gepudert
- Oberfläche:Glatt
- Cat. No.:DELT1000LM
- Einweg / wiederverwendbar:Einweg
- Gepudert/ungepudert:Gepudert
- Beidseitig tragbar / handspezifisch:Beidseitig tragbar
- Stulpenart:Cuff_Style-21391099|Cuff_Style-21391103|Cuff_Style-21391117
- EN Standard:EN 455, EN 374
Recommendations
Recommendations will be personalized based on your shopping preferences only if you have given your consent by enabling "Enhance my Shopping Experience" on the "Personal Info page".
Otherwise, you will receive generic recommendations.



