Auftragserfassung
Switzerland
AuftragsverfolgungKontakt
Einhängethermostate

Einhängethermostate

SC100 mit Klemme, −28...+100 °C, 0,02 °C, 1,2 kW, 138×199×336 mm, 7,3 kg
Katalognr. HAAK152-0011
Einhängethermostate
Katalognr. HAAK152-0011
Anbieter:  
Einhängethermostate
Einhängethermostate

SC100 mit Klemme, −28...+100 °C, 0,02 °C, 1,2 kW, 138×199×336 mm, 7,3 kg

Artikel gestrichen
Das Produkt wurde eingestellt. Wir haben jedoch ähnliche Alternativprodukte gefunden.
Alternativen
Kaltethermostat MX mit Klemme, 240V 1 * 1 ST Katalognr.462-0205

Product 462-0205 is similar to HAAK152-0011 but manufacturer and specifications may vary.

Product Details & Documents

Entwickelt für Benutzerfreundlichkeit und Energieeffizienz mit leistungsstarken Pump- und Heizkapazitäten für Anwendungen mit geschlossenem Kreislauf.

  • Selbstoptimierender PID-Regler für optimierte Temperaturregelung
  • Fünf programmierbare Solltemperaturen
  • RTA (Real Temperature Adjustment) zur Kalibrierung
  • Zwei Stufen der Pumpengeschwindigkeitsanpassung zur Erhöhung des Durchflusses oder der Badbewegung
  • Drei Sprachen (Englisch, Deutsch oder Französisch)
  • Änderung der digitalen Anzeigeauflösung zwischen 0,1 und 0,01 und zwischen °C — °F — °K
  • Akustischer und optischer Alarm
  • Automatischer Neustart nach Stromausfall

Diese Basismodelle der neuen Generation hochwertiger Thermostate verfügen über Funktionen wie eine verbesserte Digitalanzeige und benutzerfreundliche Touchpad-Einstellungen, mit denen Sie die Temperatur einfach an Ihre spezifischen Anwendungsanforderungen anpassen können.

Delivery information: Inklusive 8 und 12 mm Schlauchtüllen mit Klemme, Pumpenstecker für externe Zirkulation, 1,82 m Netzkabel.

Technische Daten
  • Heizleistung:
    1,2 kW
  • Temperaturbereich:
    −28...+100 °C
  • Gewicht:
    7,3 kg
  • Seq:
    05
  • B×T×H:
    138×199×336 mm
  • Temp.-Konst.:
    0,02 °C
  • Typ:
    SC100 mit Klemme
Recommendations

Recommendations will be personalized based on your shopping preferences only if you have given your consent by enabling "Enhance my Shopping Experience" on the "Personal Info page".

Otherwise, you will receive generic recommendations.