Auftragserfassung
Switzerland
AuftragsverfolgungKontakt
 

Einhängethermostate

SC100, −28...+100 °C, 0,02 °C, 1,2 kW, 138×199×336 mm, 7,3 kg
  HAKA152-0001
Einhängethermostate
  HAKA152-0001
 :  
Einhängethermostate
Einhängethermostate

SC100, −28...+100 °C, 0,02 °C, 1,2 kW, 138×199×336 mm, 7,3 kg

 
 

Entwickelt für Benutzerfreundlichkeit und Energieeffizienz mit leistungsstarken Pump- und Heizkapazitäten für Anwendungen mit geschlossenem Kreislauf.

  • Selbstoptimierender PID-Regler für optimierte Temperaturregelung
  • Fünf programmierbare Solltemperaturen
  • RTA (Real Temperature Adjustment) zur Kalibrierung
  • Zwei Stufen der Pumpengeschwindigkeitsanpassung zur Erhöhung des Durchflusses oder der Badbewegung
  • Drei Sprachen (Englisch, Deutsch oder Französisch)
  • Änderung der digitalen Anzeigeauflösung zwischen 0,1 und 0,01 und zwischen °C — °F — °K
  • Akustischer und optischer Alarm
  • Automatischer Neustart nach Stromausfall

Diese Basismodelle der neuen Generation hochwertiger Thermostate verfügen über Funktionen wie eine verbesserte Digitalanzeige und benutzerfreundliche Touchpad-Einstellungen, mit denen Sie die Temperatur einfach an Ihre spezifischen Anwendungsanforderungen anpassen können.

 : Inklusive 8 und 12 mm Schlauchtüllen mit Klemme, Pumpenstecker für externe Zirkulation, 1,82 m Netzkabel.

 
  • Heizleistung:
    1,2 kW
  • Temperaturbereich:
    −28...+100 °C
  • Gewicht:
    7,3 kg
  • Seq:
    03
  • B×T×H:
    138×199×336 mm
  • Temp.-Konst.:
    0,02 °C
  • Typ:
    SC100
Recommendations

Recommendations will be personalized based on your shopping preferences only if you have given your consent by enabling "Enhance my Shopping Experience" on the "Personal Info page".

Otherwise, you will receive generic recommendations.