Rückschlagventile, BOLA
Rückschlagventil mit Anschlussgewinde M18 x 2, für Schlauch A-Ø 8 mm, Gesamtlänge 110 mm, PTFE
Catalog # BOHLE680-27
Supplier: Bohlender
Jump to:
Product Details & Documents
Diese Rückschlagventile bestehen aus PTFE, mit Muttern aus glasfaserverstärktem PTFE zum Anschluss von Schläuchen oder Rohren.
- Universelle Chemikalienbeständigkeit
- Das Durchflussmedium kommt nur mit PTFE oder PFA in Berührung.
Die eingebaute Sperrfunktion erlaubt den Durchfluss in nur einer Richtung, die Durchflussrichtung wird durch einen Pfeil angezeigt.
Certifications:
Specifications
- Bezeichnung:Rückschlagventil mit Anschlussgewinde M18 x 2, für Schlauch A-Ø 8 mm, Gesamtlänge 110 mm
- Material:PTFE
- Seq:03



