Active gauge displays
Active gauge displays for APG-L with control relays (mbar/Torr)
Katalognr. EDWAD39561000
Anbieter: EDWARDS HIGH VACUUM METTLER
Direkt zu
Product Details & Documents
The active gauge displays are a range of simple, low cost units for the measurement and control of vacuum from atmosphere to 10-9 mbar.
- Single switch with LED indication for gauge head selection
- Option of two adjustable set-points with relay status indication
- Mains power input supply via IEC connector
- Clear analog display covers the whole gauge head pressure range
- Available with both bench top use or panel mounting
Lieferinformationen: Supplied with tilt feet for convenient bench top mounting and panel mounting kit to DIN 43700 standard.
Technische Daten
- Bezeichnung:Active gauge displays for APG-L with control relays (mbar/Torr)
- Cat. No.:EDWAD39561000
- Zulässige Umgebungstemperatur bei Lagerung:−10...+70 °C
- Modell:APG-L
- Zulässige Umgebungstemperatur bei Betrieb:5...+60 °C
- Leistungsaufnahme:90 to 120 V ac
185 to 265 V ac (selectable)
Empfehlungen
Empfehlungen werden nur dann basierend auf Ihren Einkaufspräferenzen personalisiert, wenn Sie auf der Seite "Persönliche Daten" die Option „Mein Einkaufserlebnis verbessern“ aktiviert haben.
Andernfalls erhalten Sie allgemeine Empfehlungen..



