TOC-Fläschchen
TOC vial, <10 ppb, 40,00 ml, 28,6×95,25 mm, Klar, Ja, 24-414, PTFE-lined/silicone
Anbieter: EP SCIENTIFIC
Direkt zu
Product Details & Documents
TOC-zertifizierte Fläschchen
- TOC-Bestimmung nach USP 643-Methode
- Offline-Prüfungen und Kurzzeitprobenahmen von Reinstwasser
- Ein geringer Hintergrund ist ideal zur Vorbereitung und Lagerung von Standardsubstanzen
- Vereinfachte Reinigungsvalidierung und geringere Kosten durch Anwendung der TOC-Prüfmethode
Technische Daten
- Mit Deckel:Ja
- Verschlussgröße:24-414
- Ø×H:28,6×95,25 mm
- Septum:PTFE-lined/silicone
- Kapazität:40,00 ml
- Farbe:Klar
- Bezeichnung:TOC vial, <10 ppb
- Cat. No.:EPSC40C-TOC/LL
- Umweltzertifizierung:NAR Certificate of Retirement
- Umweltfreundlichkeit:Umweltschonende Herstellung
Empfehlungen
Empfehlungen werden nur dann basierend auf Ihren Einkaufspräferenzen personalisiert, wenn Sie auf der Seite "Persönliche Daten" die Option „Mein Einkaufserlebnis verbessern“ aktiviert haben.
Andernfalls erhalten Sie allgemeine Empfehlungen..



