Einmalkanülen
Einmalkanülen SUPRA, G14, Grün, 120 mm, +, 2×120 mm
Anbieter: EHRHARDT SOEHNE
Direkt zu
Product Details & Documents
Einmalkanülen.
- Pyrogenfrei und nicht toxsisch
- Mit Lanzettenschnitt
- EO-Sterilisation
Technische Daten
- Ø×L:2×120 mm
- Gauge:G14
- Steril:+
- Farbe:Grün
- Bezeichnung:Einmalkanülen SUPRA
- Länge:120 mm
- Seq:30
Recommendations
Recommendations will be personalized based on your shopping preferences only if you have given your consent by enabling "Enhance my Shopping Experience" on the "Personal Info page".
Otherwise, you will receive generic recommendations.



