Industrielle Stehhilfen
Industrielle ESD Stehhilfe 2, Sitzfläche 360° drehbar, 650 - 850 mm, Flacher Tellerfuß
132-1421
: bimos
Industrielle Stehhilfen unterstützen den Körper und entlasten die Wirbelsäule.
- Sitz aus Integralschaum mit integriertem Tragegriff
- Sitz kann um 10° nach vorne gekippt werden
- Bezeichnung:Industrielle ESD Stehhilfe 2, Sitzfläche 360° drehbar
- Höhe:650 - 850 mm
- Seq:02
- Fußform:Flacher Tellerfuß
Recommendations
Recommendations will be personalized based on your shopping preferences only if you have given your consent by enabling "Enhance my Shopping Experience" on the "Personal Info page".
Otherwise, you will receive generic recommendations.



