Industrielle Stehhilfen
Industrielle Stehhilfe 2, mit pneumatischen Federn, Sitzfläche 360° drehbar, 650 - 850 mm, Tellerfuß
Katalognr. 132-1420
Anbieter: bimos
Direkt zu
Product Details & Documents
Industrielle Stehhilfen unterstützen den Körper und entlasten die Wirbelsäule.
- Sitz aus Integralschaum mit integriertem Tragegriff
- Sitz kann um 10° nach vorne gekippt werden
Technische Daten
- Bezeichnung:Industrielle Stehhilfe 2, mit pneumatischen Federn, Sitzfläche 360° drehbar
- Höhe:650 - 850 mm
- Seq:01
- Fußform:Tellerfuß
Empfehlungen
Empfehlungen werden nur dann basierend auf Ihren Einkaufspräferenzen personalisiert, wenn Sie auf der Seite "Persönliche Daten" die Option „Mein Einkaufserlebnis verbessern“ aktiviert haben.
Andernfalls erhalten Sie allgemeine Empfehlungen..



