Versandröhrchen, mit Stopfen
16 ml, 23 mm, Transparent, Röhrchen mit Polyethylenverschluss, Polystyren,
Katalognr. SEMA1699
Anbieter: SEMADENI
Direkt zu
Product Details & Documents
PS, klar, mit weißem Eindrückstopfen.
- Flacher Boden
- Gute Temperaturbeständigkeit
- Gute Chemikalienbeständigkeit
Universal-Röhrchen für eine Vielzahl von Anwendungen.
Bestellinformationen:
Lieferinformationen:
Technische Daten
- Ext.Ø:23 mm
- Kapazität:16 ml
- Farbe:Transparent
- Bezeichnung:Röhrchen mit Polyethylenverschluss
- Material:Polystyren
- Seq:03
Recommendations
Recommendations will be personalized based on your shopping preferences only if you have given your consent by enabling "Enhance my Shopping Experience" on the "Personal Info page".
Otherwise, you will receive generic recommendations.



