GHS-Piktogramme
GHS-etiketten mit Symbolen GHS06, B-7541, PIC 1809-40*40-B7541-CRD, Polyester, Permanent, Acryl, Schwarz/rot/weiß, 40×40 mm, 20/Karte
Catalog # 116-0264
Supplier: Brady
Jump to:
Product Details & Documents
Gemäß dem GHS (Global Harmonised System) müssen an jedem Chemikalienbehälter Identifikationselemente angebracht werden – insbesondere neue Warnsymbole, Gefahrenhinweise und Sicherheitsdatenblätter. Die neuen Identifikationselemente sind seit 21. Januar 2009 verpflichtend und ergänzen die REACH-Verordnung zur Registrierung, Bewertung, Zulassung und Beschränkung von Chemikalien.
In verschiedenen Größen erhältlich
Schwarz und rot auf weiß
Specifications
- Typ:B-7541
- Farbe:Schwarz/rot/weiß
- Bezeichnung:GHS-etiketten mit Symbolen GHS06
- Abmessungen:40×40 mm
- Material:Polyester
- Seq:48
- Modell:PIC 1809-40*40-B7541-CRD
- Verpackt:20/Karte
- Klebstoff:Permanent, Acryl



