GHS-Piktogramme
GHS-Etiketten mit Symbolen GHS09, B-7541, PIC 1806-40*40-B7541-CRD, Polyester, Permanent, Acryl, Schwarz/rot/weiß, 40×40 mm, 20/Karte
Katalognr. 116-0099
Anbieter: Brady
Direkt zu
Product Details & Documents
Gemäß dem GHS (Global Harmonised System) müssen an jedem Chemikalienbehälter Identifikationselemente angebracht werden – insbesondere neue Warnsymbole, Gefahrenhinweise und Sicherheitsdatenblätter. Die neuen Identifikationselemente sind seit 21. Januar 2009 verpflichtend und ergänzen die REACH-Verordnung zur Registrierung, Bewertung, Zulassung und Beschränkung von Chemikalien.
In verschiedenen Größen erhältlich
Schwarz und rot auf weiß
Technische Daten
- Typ:B-7541
- Farbe:Schwarz/rot/weiß
- Bezeichnung:GHS-Etiketten mit Symbolen GHS09
- Abmessungen:40×40 mm
- Material:Polyester
- Seq:75
- Modell:PIC 1806-40*40-B7541-CRD
- Verpackt:20/Karte
- Klebstoff:Permanent, Acryl



