GHS-Piktogramme
GHS-Etiketten mit Symbolen GHS07, B-7541, PIC 1805-40*40-B7541-CRD, Polyester, Permanent, Acryl, Schwarz/rot/weiß, 40×40 mm, 20/Karte
Katalognr. 116-0094
Anbieter: Brady
Direkt zu
Product Details & Documents
Gemäß dem GHS (Global Harmonised System) müssen an jedem Chemikalienbehälter Identifikationselemente angebracht werden – insbesondere neue Warnsymbole, Gefahrenhinweise und Sicherheitsdatenblätter. Die neuen Identifikationselemente sind seit 21. Januar 2009 verpflichtend und ergänzen die REACH-Verordnung zur Registrierung, Bewertung, Zulassung und Beschränkung von Chemikalien.
In verschiedenen Größen erhältlich
Schwarz und rot auf weiß
Technische Daten
- Typ:B-7541
- Farbe:Schwarz/rot/weiß
- Bezeichnung:GHS-Etiketten mit Symbolen GHS07
- Abmessungen:40×40 mm
- Material:Polyester
- Seq:57
- Modell:PIC 1805-40*40-B7541-CRD
- Verpackt:20/Karte
- Klebstoff:Permanent, Acryl
Recommendations
Recommendations will be personalized based on your shopping preferences only if you have given your consent by enabling "Enhance my Shopping Experience" on the "Personal Info page".
Otherwise, you will receive generic recommendations.



