GHS-Piktogramme
GHS-Etiketten mit Symbolen GHS04, B-7541, PIC 1804-100*100-B7541-CRD, Polyester, Permanent, Acryl, Schwarz/rot/weiß, 100×100 mm, 4/Karte
Katalognr. 116-0087
Anbieter: Brady
Direkt zu
Product Details & Documents
Gemäß dem GHS (Global Harmonised System) müssen an jedem Chemikalienbehälter Identifikationselemente angebracht werden – insbesondere neue Warnsymbole, Gefahrenhinweise und Sicherheitsdatenblätter. Die neuen Identifikationselemente sind seit 21. Januar 2009 verpflichtend und ergänzen die REACH-Verordnung zur Registrierung, Bewertung, Zulassung und Beschränkung von Chemikalien.
In verschiedenen Größen erhältlich
Schwarz und rot auf weiß
Dokumente
Technische Daten
- Typ:B-7541
- Farbe:Schwarz/rot/weiß
- Bezeichnung:GHS-Etiketten mit Symbolen GHS04
- Abmessungen:100×100 mm
- Material:Polyester
- Seq:34
- Modell:PIC 1804-100*100-B7541-CRD
- Verpackt:4/Karte
- Klebstoff:Permanent, Acryl
Empfehlungen
Empfehlungen werden nur dann basierend auf Ihren Einkaufspräferenzen personalisiert, wenn Sie auf der Seite "Persönliche Daten" die Option „Mein Einkaufserlebnis verbessern“ aktiviert haben.
Andernfalls erhalten Sie allgemeine Empfehlungen..



