GHS-Piktogramme
GHS-etiketten mit symbolen GHS03, B-7541, PIC 1803-50*50-B7541-RLL-C, Polyester, Permanent, Acryl, Schwarz/rot/weiß, 50×50 mm, 250/Rolle
Katalognr. 116-0085
Anbieter: Brady
Direkt zu
Product Details & Documents
Gemäß dem GHS (Global Harmonised System) müssen an jedem Chemikalienbehälter Identifikationselemente angebracht werden – insbesondere neue Warnsymbole, Gefahrenhinweise und Sicherheitsdatenblätter. Die neuen Identifikationselemente sind seit 21. Januar 2009 verpflichtend und ergänzen die REACH-Verordnung zur Registrierung, Bewertung, Zulassung und Beschränkung von Chemikalien.
In verschiedenen Größen erhältlich
Schwarz und rot auf weiß
Technische Daten
- Typ:B-7541
- Farbe:Schwarz/rot/weiß
- Bezeichnung:GHS-etiketten mit symbolen GHS03
- Abmessungen:50×50 mm
- Material:Polyester
- Seq:22
- Modell:PIC 1803-50*50-B7541-RLL-C
- Verpackt:250/Rolle
- Klebstoff:Permanent, Acryl



