GHS-Piktogramme
GHS-Etiketten mit GHS01 Symbol - Explosiv, B-7541, PIC 1801-40*40-B7541-CRD, Polyester, Permanent, Acryl, Schwarz/rot/weiß, 40×40 mm, 20/Karte
Katalognr. 116-0074
Anbieter: Brady
Direkt zu
Product Details & Documents
Gemäß dem GHS (Global Harmonised System) müssen an jedem Chemikalienbehälter Identifikationselemente angebracht werden – insbesondere neue Warnsymbole, Gefahrenhinweise und Sicherheitsdatenblätter. Die neuen Identifikationselemente sind seit 21. Januar 2009 verpflichtend und ergänzen die REACH-Verordnung zur Registrierung, Bewertung, Zulassung und Beschränkung von Chemikalien.
In verschiedenen Größen erhältlich
Schwarz und rot auf weiß
Documents
Technische Daten
- Typ:B-7541
- Farbe:Schwarz/rot/weiß
- Bezeichnung:GHS-Etiketten mit GHS01 Symbol - Explosiv
- Abmessungen:40×40 mm
- Material:Polyester
- Seq:03
- Modell:PIC 1801-40*40-B7541-CRD
- Verpackt:20/Karte
- Klebstoff:Permanent, Acryl
Recommandations
Les recommandations seront personnalisées selon vos préférences d’achat uniquement si vous avez activé "Améliorer mon expérience d’achat" dans la page "Informations personnelles".
Sinon, vous recevrez des recommandations génériques.



