Dispergiergerät POLYTRON® System PT 3100 D
Product Details & Documents
Stativmodell, digital, Volumen 0,1 ml bis 10 l. Leistungsstarkes Gerät für eine breite Palette von Dispergier- und Homogenisierungsanwendungen im Labor unter Anwendung des Rotor-Stator-Prinzips. Fernbetrieb über PC-Steuerung mittels der mitgelieferten Software und Wahl des Automatikmodus möglich.
- Schneller Wechsel der Dispergierwerkzeuge durch Sicherheitsschnellkupplung
- Konstante Drehzahl unabhängig von Beladungsänderungen durch intelligente Regelung
- Sanftanlauf, Überlastungsschutz und Drehzahlstabilisierung
- Drei Betriebsmodi: STANDARD, TIMER und AUTO
- Verbesserte digitale Benutzeroberfläche zur Einstellung und Anzeige eines breiten Spektrums von Prozessparametern über LCD und Tastatur
IP protection class according to DIN EN 60529: IP 20. Safety according to EN/IEC 61010
Zertifizierung: IP-Schutzklasse gemäß DIN EN 60529: IP 20, Sicherheit gemäß EN/IEC 61010
Bestellinformationen: Lieferung der Antriebseinheit mit PC-Software und Anschlusskabel für den PC. Dispergierwerkzeuge und Stative müssen separat bestellt werden.
Technische Daten
- Bezeichnung:PT MR-3100 D, CH-Stecker, 230 V
- Seq:03
- Cat. No.:431-0160
- Modell:POLYTRON® PT 3100 D
- Geräuschemission:73 dB(A) @ 30000 min-1
66 dB(A) @ 25000 min-1 - Drehzahlbereich:500 - 30000 min⁻¹
- Motorleistung:800 W Abgabe/1200 W Aufnahme
- Drehzahlanzeige:Digital
- Gewicht:3,9 kg
- Bearbeitbares Volumen H₂O:0,1 - 10000 ml
Accessories
Produktinformationen
- Katalognr.BezeichnungFürVerfügbarkeitPreis
- KINE11040036Electric plate stand with lifting telescopic bar, includes up/down button and non-slip mat, CH-plugPT 2500 E, PT 4000 and PT 3100 D and PT 6100 D drivesEinloggen für Verfügbarkeit1 * 1 ST - SFr. 2’434.00
Produktinformationen
- Katalognr.BezeichnungFürVerfügbarkeitPreis
Recommendations will be personalized based on your shopping preferences only if you have given your consent by enabling "Enhance my Shopping Experience" on the "Personal Info page".
Otherwise, you will receive generic recommendations.



