Water purification systems, Select HP
The Select HP is a compact unit designed to produce a consistent supply of > 10MΩ.cm water (Type II) for HPLC, ion chromatography, atomic absorption, hydrogen generation, and clinical analyser feed. It utilises carbon pre-treatment, RO and deionisation.
- Energy saving intelligent stand-by mode
- Dispense rate of up to 2 litres/min
- 0,2 µm point of use bacterial filter
- Selectable manual and volumetric dispense feature
- Internal 0,1 µm bacterial filtration
- RO Boost pump fitted as standard
- Available with integrated 20 L storage tank
- USB port to download event data and upload software updates
Installation kit and all consumables included for first year’s operation.
: Models without internal 20 L tank should be used in combination with an external tank (50 or 100 L). Those tanks need to be ordered separately.
: Supplied with colour touch LCD, pretreatment cartridge, reverse osmosis module, deionisation cartridge.
- Bezeichnung:HP 160
- Seq:08
- Anorganische Stoffe @ 25°C:>10 MΩ/cm
- Produktionsfließrate:14,4 - 24 L/h
- Cat. No.:171-0286
- TOC-Gehalt:<20 ppb
- Modell:HP 160
- Fließrate:2,0 l/min
- Bakterien:< 1cfu/ml
- B×T×H:440×560×750 mm
- Speisewasser:Potable (tap)
- Partikel:< 0,1 µm
- Gewicht:36 kg (system only); 51 kg when working
Accessories
- Bezeichnung
- 171-0230UV-Lampe, 185 nm, für die aktuelle Select-Baureihe (mit grauer Tür) und der vorherigen Select-Baureihe (blaue Tür). Werden in Bio-, HP-, Fusion- und Neptune-Wasseraufbereitungssystemen verwendet.1 * 1 ST - SFr. 730.00
- Bezeichnung
- Bezeichnung
- 171-0614External tank wall mounting kit, for Select Analyst and HP systems1 * 1 ST - SFr. 1’790.00
- Bezeichnung
- Bezeichnung
- 171-0256Jährliches Verbrauchsmaterialpaket für Select Analyst 320/Purewater 300 mit 2 x PT16- und 2 x PP16-Kartuschen1 * 1 ST - SFr. 5’260.00
- Bezeichnung
- Bezeichnung
- Bezeichnung
- 171-0958PT8 Vorbehandlungskartuschen für Analyst- und HP-Modelle (40, 80, 160)1 * 1 ST - SFr. 796.00
- Bezeichnung
- 171-0959PP8 Puripac-Deionisierungskartusche für Analyst-, HP- und Select Fusion-Modelle (40, 80, 160)1 * 1 ST - SFr. 854.00
- Bezeichnung
- 171-0960PT16 Vorbehandlungskartuschen für Analyst- und HP-Modelle (40, 80, 160)1 * 1 ST - SFr. 1’220.00
- Bezeichnung
- PURIL991546NCP8 DI-Polierkartusche aus nukleartauglichem Harz für Select Fusion- und Neptune-Geräte (40, 80, 160)1 * 1 ST - SFr. 1’760.00
- Bezeichnung
- 171-0961PP16 Puripac-Deionisierungskartusche für Analyst-, HP- und Select Fusion-Modelle (40, 80, 160)1 * 1 ST - SFr. 1’420.00
Recommendations will be personalized based on your shopping preferences only if you have given your consent by enabling "Enhance my Shopping Experience" on the "Personal Info page".
Otherwise, you will receive generic recommendations.



