Water purification systems, Select HP
HP 320 mit Booster-Pumpe
Katalognr. 171-0289
Anbieter: Purite
Direkt zu
Product Details & Documents
The Select HP is a compact unit designed to produce a consistent supply of > 10MΩ.cm water (Type II) for HPLC, ion chromatography, atomic absorption, hydrogen generation, and clinical analyser feed. It utilises carbon pre-treatment, RO and deionisation.
- Energy saving intelligent stand-by mode
- Dispense rate of up to 2 litres/min
- 0,2 µm point of use bacterial filter
- Selectable manual and volumetric dispense feature
- Internal 0,1 µm bacterial filtration
- RO Boost pump fitted as standard
- Available with integrated 20 L storage tank
- USB port to download event data and upload software updates
Installation kit and all consumables included for first year’s operation.
Ordering information: Models without internal 20 L tank should be used in combination with an external tank (50 or 100 L). Those tanks need to be ordered separately.
Delivery information: Supplied with colour touch LCD, pretreatment cartridge, reverse osmosis module, deionisation cartridge.
Technische Daten
- Bezeichnung:HP 320 mit Booster-Pumpe
- Seq:14
- Anorganische Stoffe @ 25°C:>10 MΩ/cm
- Produktionsfließrate:30 - 48 L/h
- Cat. No.:171-0289
- TOC-Gehalt:<20 ppb
- Modell:HP 320
- Fließrate:2,0 l/min
- Bakterien:< 1cfu/ml
- B×T×H:440×560×750 mm
- Speisewasser:Potable (tap)
- Partikel:< 0,1 µm
- Gewicht:41 kg (system only); 59 kg when working
Accessories
Produktinformationen
- Katalognr.BezeichnungVerfügbarkeitPreis
- 171-0230UV-Lampe, 185 nm, für die aktuelle Select-Baureihe (mit grauer Tür) und der vorherigen Select-Baureihe (blaue Tür). Werden in Bio-, HP-, Fusion- und Neptune-Wasseraufbereitungssystemen verwendet.Einloggen für Verfügbarkeit1 * 1 ST - SFr. 730.00
Produktinformationen
- Katalognr.BezeichnungVerfügbarkeitPreis
Produktinformationen
- Katalognr.BezeichnungVerfügbarkeitPreis
- 171-0614External tank wall mounting kit, for Select Analyst and HP systemsEinloggen für Verfügbarkeit1 * 1 ST - SFr. 1’790.00
Produktinformationen
- Katalognr.BezeichnungVerfügbarkeitPreis
Produktinformationen
- Katalognr.BezeichnungVerfügbarkeitPreis
- 171-0256Jährliches Verbrauchsmaterialpaket für Select Analyst 320/Purewater 300 mit 2 x PT16- und 2 x PP16-KartuschenEinloggen für Verfügbarkeit1 * 1 ST - SFr. 5’260.00
Produktinformationen
- Katalognr.BezeichnungVerfügbarkeitPreis
- 171-0290Bacterial filter cartridge, 0,1 µm, for Select HP systemsEinloggen für Verfügbarkeit1 * 1 ST - SFr. 1’980.00
Produktinformationen
- Katalognr.BezeichnungVerfügbarkeitPreis
Produktinformationen
- Katalognr.BezeichnungVerfügbarkeitPreis
- 171-0958PT8 Vorbehandlungskartuschen für Analyst- und HP-Modelle (40, 80, 160)Einloggen für Verfügbarkeit1 * 1 ST - SFr. 796.00
Produktinformationen
- Katalognr.BezeichnungVerfügbarkeitPreis
- 171-0959PP8 Puripac-Deionisierungskartusche für Analyst-, HP- und Select Fusion-Modelle (40, 80, 160)Einloggen für Verfügbarkeit1 * 1 ST - SFr. 854.00
Produktinformationen
- Katalognr.BezeichnungVerfügbarkeitPreis
- 171-0960PT16 Vorbehandlungskartuschen für Analyst- und HP-Modelle (40, 80, 160)Einloggen für Verfügbarkeit1 * 1 ST - SFr. 1’220.00
Produktinformationen
- Katalognr.BezeichnungVerfügbarkeitPreis
- PURIL991546NCP8 DI-Polierkartusche aus nukleartauglichem Harz für Select Fusion- und Neptune-Geräte (40, 80, 160)Einloggen für Verfügbarkeit1 * 1 ST - SFr. 1’760.00
Produktinformationen
- Katalognr.BezeichnungVerfügbarkeitPreis
- 171-0961PP16 Puripac-Deionisierungskartusche für Analyst-, HP- und Select Fusion-Modelle (40, 80, 160)Einloggen für Verfügbarkeit1 * 1 ST - SFr. 1’420.00



