PIG® Notfall-Leckageneimer-Kit
Verschüttungs-Kit, beinhaltet 4 Mattenpolster, 2 Saugstrümpfe und 2 Abfallsäcke, 13,2 L, , 320×495 mm
Katalognr. 121-0556
Anbieter: NEW PIG
Direkt zu
Product Details & Documents
Einfach greifen und los geht‘s – für schnelles Handeln bei Verschüttungen bis zu 13,8 Litern.
- Container mit UN-Bewertung für Transportabfall (UN1H2/Y30/S)
- PIG-Saugstrümpfe verhindern die Ausbreitung von Verschüttetem; PIG-Matten absorbieren schnell
- Vorgefüllter Behälter ermöglichen leichten Zugriff auf den Inhalt
- Aufschrift Spill Kit in großen Buchstaben für eine schnelle Identifizierung
- Entsorgungsbeutel mit Verschluss erleichtern die Reinigung
Manipulationssichere Verschlüsse verhindern den Diebstahl von Notfallmaterialien.
Bestellinformationen:
Lieferinformationen:
Verpackung:
Achtung! Bitte beachten: Um die Wirksamkeit und Ihre Sicherheit zu gewährleisten, empfehlen wir Ihnen, vor dem Kauf Verträglichkeits- und Absorptionstests Ihrer Chemikalien mit PIG® HAZ-MAT-Produkten durchzuführen.
Technische Daten
- Bezeichnung:Verschüttungs-Kit, beinhaltet 4 Mattenpolster, 2 Saugstrümpfe und 2 Abfallsäcke
- Seq:01
- Absorptionsvermögen:13,2 L
- Ø×H:320×495 mm



