Auftragserfassung
Switzerland
AuftragsverfolgungKontakt
SampliQ SPE-Kartuschen

SampliQ SPE-Kartuschen

Kartusche, SCX, 60 Å, 45 µm, 6 ml, 500 mg
Codice catalogo HEWL5982-2165
Nome del fornitore:   AGILENT HEWLETT PACKARD
SampliQ SPE-Kartuschen
Codice catalogo HEWL5982-2165
Nome del fornitore:  AGILENT HEWLETT PACKARD
SampliQ SPE-Kartuschen

Kartusche, SCX, 60 Å, 45 µm, 6 ml, 500 mg

Price
Richiedi prezzo
Log in per disponibilità
1 * 30 ST
This product has been blocked by your organization. Please contact your purchasing department for more information
Product Details & Documents

Hochwertige SampliQ SPE-Produkte (Solid Phase Extraction) helfen dem Benutzer, Proben aus komplexen Matrizen sicher zu extrahieren und zu konzentrieren und sorgen so vom ersten Schritt an für schnelle, genaue und reproduzierbare Ergebnisse. Die SampliQ-Reihe umfasst Polymere, Silikat- und Nicht-Silikat-Optionen, um den spezifischen SPE-Anforderungen des Benutzers gerecht zu werden.

  • Trennungen verbessern und vereinfachen
  • Erhöhen Sie die Lebensdauer der Säule
  • Nachweisgrenzen verbessern

SampliQ SPE Produkte werden in den USA gemäß ISO-9001-Standards hergestellt.

Confezione: Um die Produktintegrität sicherzustellen, sind alle SampliQ-Produkte dreifach laminiert verpackt und enthalten ein Leistungszertifikat.

Specifiche
  • Säulenform:
    Kartusche
  • Partikelgröße:
    45 µm
  • Porengröße:
    60 Å
  • Kapazität:
    6 ml
  • Seq:
    10
  • Bettgewicht:
    500 mg
  • Phase:
    SCX
Recommendations

Recommendations will be personalized based on your shopping preferences only if you have given your consent by enabling "Enhance my Shopping Experience" on the "Personal Info page".

Otherwise, you will receive generic recommendations.