Dichte-Aräometer für Mineralöl
50 - 56 °API, 0,1, 168 mm
Catalog # 614-0281
Supplier: Alla France
Jump to:
Product Details & Documents
A2LA nachweisbare Aräometer für Mineralöl in API graduiert.
- Kalibriertemperatur von 15 oder 56 ° C
- Lesen unterhalb des Meniskus
- Niedrige Oberflächenspannung zwischen 16 und 35 mN / m
Specifications
- Länge:168 mm
- Seq:21
- Teilung:0,1
- Messbereich:50 - 56 °API



