Dichte-Aräometer für Mineralöl
25 - 31 °API, 0,1, 168 mm
Katalognr. 614-0276
Anbieter: Alla France
Direkt zu
Product Details & Documents
A2LA nachweisbare Aräometer für Mineralöl in API graduiert.
- Kalibriertemperatur von 15 oder 56 ° C
- Lesen unterhalb des Meniskus
- Niedrige Oberflächenspannung zwischen 16 und 35 mN / m
Technische Daten
- Länge:168 mm
- Seq:16
- Teilung:0,1
- Messbereich:25 - 31 °API



