Dichte-Aräometer für Mineralöl
79 - 91 °API, 0,1, 335 mm
Katalognr. 614-0269
Anbieter: Alla France
Direkt zu
Product Details & Documents
A2LA nachweisbare Aräometer für Mineralöl in API graduiert.
- Kalibriertemperatur von 15 oder 56 ° C
- Lesen unterhalb des Meniskus
- Niedrige Oberflächenspannung zwischen 16 und 35 mN / m
Technische Daten
- Länge:335 mm
- Seq:09
- Teilung:0,1
- Messbereich:79 - 91 °API
Recommandations
Les recommandations seront personnalisées selon vos préférences d’achat uniquement si vous avez activé "Améliorer mon expérience d’achat" dans la page "Informations personnelles".
Sinon, vous recevrez des recommandations génériques.



