Dichte-Aräometer für Mineralöl
69 - 81 °API, 0,1, 335 mm
Katalognr. 614-0268
Anbieter: Alla France
Direkt zu
Product Details & Documents
A2LA nachweisbare Aräometer für Mineralöl in API graduiert.
- Kalibriertemperatur von 15 oder 56 ° C
- Lesen unterhalb des Meniskus
- Niedrige Oberflächenspannung zwischen 16 und 35 mN / m
Technische Daten
- Länge:335 mm
- Seq:08
- Teilung:0,1
- Messbereich:69 - 81 °API
Recommendations
Recommendations will be personalized based on your shopping preferences only if you have given your consent by enabling "Enhance my Shopping Experience" on the "Personal Info page".
Otherwise, you will receive generic recommendations.



