Dichte-Aräometer für Mineralöl
–1 - 11 °API, 0,1, 335 mm
Katalognr. 614-0261
Anbieter: Alla France
Direkt zu
Product Details & Documents
A2LA nachweisbare Aräometer für Mineralöl in API graduiert.
- Kalibriertemperatur von 15 oder 56 ° C
- Lesen unterhalb des Meniskus
- Niedrige Oberflächenspannung zwischen 16 und 35 mN / m
Technische Daten
- Länge:335 mm
- Seq:01
- Teilung:0,1
- Messbereich:–1 - 11 °API



