96-well solid black and white polystyrene microplates, Corning®
Durchgängig schwarze 96-Well-Mikrotiterplatten mit halber Breite, TC-behandelt, mit Deckel, 96, Schwarz, 25 - 125 µl, 190 µl, +, 25/Beutel
: Corning
These 96-well solid black and white polystyrene microplates are designed to reduce well-to-well cross-talk.
White microplates enhance luminescent signals and have low background luminescence.
Black microplates have low background fluorescence and minimise light scattering.
- Anz. Wells:96
- Verpackt:25/Beutel
- Empf. Arbeitsvolumen:25 - 125 µl
- Steril:+
- Farbe:Schwarz
- Bezeichnung:Durchgängig schwarze 96-Well-Mikrotiterplatten mit halber Breite, TC-behandelt, mit Deckel
- Seq:04
- Wellvolumen:190 µl
- Cat. No.:734-4153
- Umweltzertifizierung:RECs, ISO 14001 - Kennebunk
- Umweltfreundlichkeit:Umweltschonende Herstellung



