Beutel, Abfallbox, B-Safe
Abfalltüten, PE, 280×510×280 mm
Katalognr. 129-0405
Anbieter: Alpha Packaging
Direkt zu
Product Details & Documents
Diese Beutel werden aus PE, 125 µm (500 Stärke), klar.
- Heißversiegelung als Auslaufschutz
- Jede Tasche ist kastenförmig und verfügt über einen doppelten Kordelzug an der Öffnung
- Kein Aufdruck
: Supplied in Tischspenderbox.
Technische Daten
- Bezeichnung:Abfalltüten
- Material:PE
- B×T×H:280×510×280 mm



